曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-500

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-500 - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24442234LEFS40A-500-CP18(C) JXCコントローラ付属(-) ケーブルなし(8) DINレール取付形
162,690
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24442277LEFS40A-500-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
138,380
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24442295LEFS40A-500-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
171,660
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24442313LEFS40A-500-R5AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
145,590
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24442338LEFS40A-500-R5AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
145,590
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24442356LEFS40A-500-R5CP18(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) DINレール取付形
181,390
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24442259LEFS40A-500-RA6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
150,150
取扱い終了
返品不可
24442365LEFS40A-500-R5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ねじ取付形
145,550
取扱い終了
返品不可
24442383LEFS40A-500-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(D) DINレール取付形
134,450
取扱い終了
返品不可
24442408LEFS40A-500-S31N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
140,200
取扱い終了
返品不可
24442426LEFS40A-500-S31P5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
140,200
取扱い終了
返品不可
24442444LEFS40A-500-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(D) DINレール取付形
122,600
取扱い終了
返品不可
24442469LEFS40A-500-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ねじ取付形
126,250
取扱い終了
返品不可
24442487LEFS40A-500-6P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
118,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする