電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-750

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-750 - SMC
ストローク(mm)750リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24443309LEFS40A-750-AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
135,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24443327LEFS40A-750-R5(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,230
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24443345LEFS40A-750-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
141,350
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24443354LEFS40A-750-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
134,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする