曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-200B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-200B - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全16種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24445235LEFS40B-200B-APD(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
135,910
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445296LEFS40B-200B-RC1N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
217,310
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445314LEFS40B-200B-RC1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
218,850
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445366LEFS40B-200B-R3(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
130,350
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445384LEFS40B-200B-R3C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
188,210
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445445LEFS40B-200B-R5C918(C) JXCコントローラ付属(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
196,240
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445463LEFS40B-200B-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
147,240
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445488LEFS40B-200B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
148,720
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445524LEFS40B-200B-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
155,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445253LEFS40B-200B-MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
153,620
取扱い終了
返品不可
24445278LEFS40B-200B-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
182,710
取扱い終了
返品不可
24445339LEFS40B-200B-RC6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
214,940
取扱い終了
返品不可
24445357LEFS40B-200B-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
148,500
取扱い終了
返品不可
24445409LEFS40B-200B-R3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
168,250
取扱い終了
返品不可
24445427LEFS40B-200B-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
157,250
取扱い終了
返品不可
24445506LEFS40B-200B-S3MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル
163,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする