曜日別特売

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-250B

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-250B - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24445716LEFS40B-250B-S3(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(3) 3
129,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445734LEFS40B-250B-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
159,010
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24445698LEFS40B-250B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
153,350
取扱い終了
返品不可
24445759LEFS40B-250B-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
139,700
取扱い終了
返品不可
24445777LEFS40B-250B-S56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
143,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする