曜日別特売

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DJ

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DJ - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全23種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
23種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24592716LESH16DJ-100B-R3C917100(-) コントローラ/ドライバなし
154,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592725LESH16DJ-100B-R5CE17100(-) コントローラ/ドライバなし
163,460
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592768LESH16DJ-100H-S1100(-) コントローラ/ドライバなし
76,010
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592786LESH16DJ-100S-S3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592795LESH16DJ-50-R3CE1850(-) コントローラ/ドライバなし
129,090
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24592804LESH16DJ-50-R3C91850(-) コントローラ/ドライバなし
128,590
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24592838LESH16DJ-50B-RACP1850(-) コントローラ/ドライバなし
174,460
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592847LESH16DJ-50B-R3C91750(-) コントローラ/ドライバなし
144,820
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592874LESH16DJ-50B-R550(-) コントローラ/ドライバなし
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592883LESH16DJ-50B-R5AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,170
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592899LESH16DJ-50B-R5AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
119,570
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592908LESH16DJ-50B-S1AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,440
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24592707LESH16DJ-100-R51N5100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,580
取扱い終了
返品不可
24592734LESH16DJ-100B-R56N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,500
取扱い終了
返品不可
24592743LESH16DJ-100BH-S16ND100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,350
取扱い終了
返品不可
24592759LESH16DJ-100H-R36P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,420
取扱い終了
返品不可
24592777LESH16DJ-100H-S16N100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,950
取扱い終了
返品不可
24592813LESH16DJ-50-S16N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,150
取扱い終了
返品不可
24592829LESH16DJ-50-S56N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,460
取扱い終了
返品不可
24592856LESH16DJ-50B-R31P3D50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
119,900
取扱い終了
返品不可
24592865LESH16DJ-50B-R36N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,000
取扱い終了
返品不可
24592917LESH16DJ-50B-S16N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,500
取扱い終了
返品不可
24592926LESH16DJ-50BS-RA6P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする