曜日別特売

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RAK

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RAK - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24594064LESH16RAK-100-RA6P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
143,440
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594073LESH16RAK-100-R16N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,970
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594089LESH16RAK-100-R36N100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,710
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594098LESH16RAK-100-R36N5100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,850
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594107LESH16RAK-100-R56P5100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
127,050
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594116LESH16RAK-100B-RA6P3D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
162,310
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594125LESH16RAK-100B-RC100(-) コントローラ/ドライバなし
163,680
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594134LESH16RAK-100B-R3100(-) コントローラ/ドライバなし
104,340
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594143LESH16RAK-100B-R56N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594159LESH16RAK-100BS-R3100(-) コントローラ/ドライバなし
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594168LESH16RAK-100BS-R36N100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
130,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594177LESH16RAK-100BS-R36N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594186LESH16RAK-100S-R16P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
113,520
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594195LESH16RAK-100S-R86N3D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
140,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594204LESH16RAK-50-R16P350(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594213LESH16RAK-50-R36N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,590
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24594229LESH16RAK-50S-R36N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする