電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RK

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RK - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全81種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
81種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24597099LESH25RK-100-R5AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,230
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597108LESH25RK-100-R5CE18100(-) コントローラ/ドライバなし
161,650
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597117LESH25RK-100-R5C918100(-) コントローラ/ドライバなし
161,150
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597153LESH25RK-100-S5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,890
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597196LESH25RK-100B-R3CE18100(-) コントローラ/ドライバなし
172,480
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597205LESH25RK-100B-R3CP17100(-) コントローラ/ドライバなし
172,870
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597214LESH25RK-100B-R3C917100(-) コントローラ/ドライバなし
170,340
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597223LESH25RK-100B-R3C918100(-) コントローラ/ドライバなし
171,990
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597284LESH25RK-100B-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,880
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597293LESH25RK-100B-S11N1D100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
137,230
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597345LESH25RK-100BS-R8AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
160,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597379LESH25RK-150-R3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,770
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597388LESH25RK-150-R3CP18150(-) コントローラ/ドライバなし
171,710
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597397LESH25RK-150-R8AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
155,760
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597406LESH25RK-150-S1AN1D150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,210
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597415LESH25RK-150-S3C917150(-) コントローラ/ドライバなし
163,410
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597458LESH25RK-150B-R1CE18150(-) コントローラ/ドライバなし
182,330
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597467LESH25RK-150B-R3AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
150,810
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597485LESH25RK-150B-S1150(-) コントローラ/ドライバなし
121,660
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597537LESH25RK-150S-S5CD18150(-) コントローラ/ドライバなし
152,350
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597546LESH25RK-150S-S5CD18T150(-) コントローラ/ドライバなし
154,060
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597555LESH25RK-50-RAAN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,360
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597616LESH25RK-50-S1AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,720
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597625LESH25RK-50-S3CP1850(-) コントローラ/ドライバなし
142,230
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24597677LESH25RK-50B-AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597713LESH25RK-50B-RB50(-) コントローラ/ドライバなし
150,650
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597738LESH25RK-50B-R1AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
121,550
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597747LESH25RK-50B-R1CE1850(-) コントローラ/ドライバなし
156,970
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597774LESH25RK-50B-R51N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
141,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597808LESH25RK-50B-R8AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
149,770
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597835LESH25RK-50B-S350(-) コントローラ/ドライバなし
99,440
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597869LESH25RK-50BS-R8AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
150,370
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24597074LESH25RK-100-RCMJT100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
186,400
取扱い終了
返品不可
24597083LESH25RK-100-R31P1D100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
126,890
取扱い終了
返品不可
24597126LESH25RK-100-R5MJTD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
144,380
取扱い終了
返品不可
24597135LESH25RK-100-R56P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
128,480
取扱い終了
返品不可
24597144LESH25RK-100-S16N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,060
取扱い終了
返品不可
24597169LESH25RK-100-S5MJSD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
136,680
取扱い終了
返品不可
24597178LESH25RK-100-6PD100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,880
取扱い終了
返品不可
24597187LESH25RK-100B-RA6P5100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
167,370
取扱い終了
返品不可
24597239LESH25RK-100B-R5MJ100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
160,050
取扱い終了
返品不可
24597248LESH25RK-100B-R5MJSD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
162,910
取扱い終了
返品不可
24597257LESH25RK-100B-R5MJTD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
163,240
取扱い終了
返品不可
24597266LESH25RK-100B-R86N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
161,980
取扱い終了
返品不可
24597275LESH25RK-100B-R86P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
158,070
取扱い終了
返品不可
24597309LESH25RK-100B-S56N1100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
137,940
取扱い終了
返品不可
24597318LESH25RK-100B-S56N5100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
142,180
取扱い終了
返品不可
24597327LESH25RK-100BS-R5MJTD100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
148,950
取扱い終了
返品不可
24597336LESH25RK-100BS-R56N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
134,500
取扱い終了
返品不可
24597354LESH25RK-100BS-S56N5D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする