電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8LK

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8LK - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24598237LESH8LK-50-R5CP1850(-) コントローラ/ドライバなし
134,920
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598289LESH8LK-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,560
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598359LESH8LK-75-R5CE1775(-) コントローラ/ドライバなし
132,940
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598386LESH8LK-75B-S3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,940
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24598203LESH8LK-50-MJ50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
93,720
取扱い終了
返品不可
24598219LESH8LK-50-MJD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
95,370
取扱い終了
返品不可
24598228LESH8LK-50-RBMJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
148,120
取扱い終了
返品不可
24598246LESH8LK-50-R5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
113,960
取扱い終了
返品不可
24598255LESH8LK-50-R56N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,720
取扱い終了
返品不可
24598264LESH8LK-50-R56P1D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,720
取扱い終了
返品不可
24598273LESH8LK-50-R8MJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
129,750
取扱い終了
返品不可
24598298LESH8LK-50-S16N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,740
取扱い終了
返品不可
24598307LESH8LK-50-S31N3D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,490
取扱い終了
返品不可
24598316LESH8LK-50-S36N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,830
取扱い終了
返品不可
24598325LESH8LK-50S-RAMJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
117,500
取扱い終了
返品不可
24598334LESH8LK-50S-6PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
70,600
取扱い終了
返品不可
24598343LESH8LK-75-RAMJD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
130,520
取扱い終了
返品不可
24598368LESH8LK-75-S16N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,350
取扱い終了
返品不可
24598377LESH8LK-75B-RA6N575(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする