曜日別特売

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RK

電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RK - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全31種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24598797LESH8RK-50-R1AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,130
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598815LESH8RK-50-R8AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,110
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598849LESH8RK-50-S3C91850(-) コントローラ/ドライバなし
121,060
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598903LESH8RK-50S-RA50(-) コントローラ/ドライバなし
89,820
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24598928LESH8RK-50S-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,030
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24598955LESH8RK-50S-R8AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,660
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24598998LESH8RK-75-R3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,130
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24599007LESH8RK-75-R31N75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,640
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24599034LESH8RK-75-S5AN575(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,830
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24599043LESH8RK-75B-R1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,120
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24599059LESH8RK-75B-S3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,940
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24598788LESH8RK-50-RBMJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
148,120
取扱い終了
返品不可
24598806LESH8RK-50-R5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
113,960
取扱い終了
返品不可
24598824LESH8RK-50-R8MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
128,100
取扱い終了
返品不可
24598833LESH8RK-50-R8MJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
129,750
取扱い終了
返品不可
24598858LESH8RK-50-S3MJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
104,280
取扱い終了
返品不可
24598867LESH8RK-50-S36N50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,830
取扱い終了
返品不可
24598876LESH8RK-50-S36P350(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,440
取扱い終了
返品不可
24598885LESH8RK-50-S5MJS50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
106,260
取扱い終了
返品不可
24598894LESH8RK-50-S56N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,700
取扱い終了
返品不可
24598919LESH8RK-50S-RAMJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
117,500
取扱い終了
返品不可
24598937LESH8RK-50S-R3MJ50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
96,150
取扱い終了
返品不可
24598946LESH8RK-50S-R56ND50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,600
取扱い終了
返品不可
24598964LESH8RK-50S-S5MJS50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
97,100
取扱い終了
返品不可
24598973LESH8RK-50S-S5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
97,400
取扱い終了
返品不可
24598989LESH8RK-75-RAMJD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
130,520
取扱い終了
返品不可
24599016LESH8RK-75-S3MJSD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
105,660
取扱い終了
返品不可
24599025LESH8RK-75-S31P375(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
94,550
取扱い終了
返品不可
24599068LESH8RK-75B-S5MJSD75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
127,440
取扱い終了
返品不可
24599077LESH8RK-75S-S5MJS75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
98,650
取扱い終了
返品不可
24599086LESH8RK-75S-S56P75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
80,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする