曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DAK

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DAK - SMC
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24599156LES16DAK-100100(-) コントローラ/ドライバなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599165LES16DAK-100-R3100(-) コントローラ/ドライバなし
80,910
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599174LES16DAK-100-R56P3100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,970
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599183LES16DAK-100B100(-) コントローラ/ドライバなし
84,150
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599199LES16DAK-100B-RA6N100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
149,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599208LES16DAK-100BH100(-) コントローラ/ドライバなし
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599217LES16DAK-100BH-R16N1D100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,570
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599226LES16DAK-30-R330(-) コントローラ/ドライバなし
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599235LES16DAK-30-R36N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,880
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599244LES16DAK-30-R530(-) コントローラ/ドライバなし
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599253LES16DAK-30B-R16N130(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599269LES16DAK-50-R350(-) コントローラ/ドライバなし
72,270
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599278LES16DAK-75-R36N3D75(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599287LES16DAK-75B-RA6N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
149,160
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24599296LES16DAK-75H-R36N375(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,900
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする