曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-50

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RK-50 - SMC
サイズ(mm)16ストローク(mm)50モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全24種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
24種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24604178LES16RK-50-R1C917(-) コントローラ/ドライバなし
118,580
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604205LES16RK-50-R5CE18(-) コントローラ/ドライバなし
132,220
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604214LES16RK-50-R5CP17(-) コントローラ/ドライバなし
132,610
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604223LES16RK-50-R5C918(-) コントローラ/ドライバなし
131,730
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604309LES16RK-50-S1(-) コントローラ/ドライバなし
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604318LES16RK-50-S1C917(-) コントローラ/ドライバなし
116,660
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604327LES16RK-50-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,120
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24604153LES16RK-50-RAMJTD(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
129,690
取扱い終了
返品不可
24604169LES16RK-50-RA6N3(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
113,850
取扱い終了
返品不可
24604187LES16RK-50-R31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,460
取扱い終了
返品不可
24604196LES16RK-50-R31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,960
取扱い終了
返品不可
24604239LES16RK-50-R56N1D(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,060
取扱い終了
返品不可
24604248LES16RK-50-R56N5(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
101,640
取扱い終了
返品不可
24604257LES16RK-50-R56PD(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
95,150
取扱い終了
返品不可
24604266LES16RK-50-R56P1D(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,060
取扱い終了
返品不可
24604275LES16RK-50-R8MJTD(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
129,090
取扱い終了
返品不可
24604284LES16RK-50-R81P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
118,800
取扱い終了
返品不可
24604293LES16RK-50-R86ND(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,290
取扱い終了
返品不可
24604336LES16RK-50-S3MJ(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
100,430
取扱い終了
返品不可
24604345LES16RK-50-S3MJD(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
102,080
取扱い終了
返品不可
24604354LES16RK-50-S51N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,790
取扱い終了
返品不可
24604363LES16RK-50-S56N3(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,740
取扱い終了
返品不可
24604379LES16RK-50-S56N5(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,270
取扱い終了
返品不可
24604388LES16RK-50-S56N5D(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする