電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DJ

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25DJ - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24604869LES25DJ-100100(-) コントローラ/ドライバなし
78,710
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604878LES25DJ-100B-R3CP17100(-) コントローラ/ドライバなし
166,930
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604887LES25DJ-100B-R5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
137,670
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604896LES25DJ-100B-R5CE17100(-) コントローラ/ドライバなし
172,920
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604905LES25DJ-100B-R5C917100(-) コントローラ/ドライバなし
172,430
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604923LES25DJ-100BH-R5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604939LES25DJ-150-R3CP18150(-) コントローラ/ドライバなし
164,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604957LES25DJ-150B150(-) コントローラ/ドライバなし
107,250
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604966LES25DJ-150B-R5CE17150(-) コントローラ/ドライバなし
186,620
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604975LES25DJ-150B-R5CP18150(-) コントローラ/ドライバなし
190,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604993LES25DJ-30-R5CP1730(-) コントローラ/ドライバなし
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605018LES25DJ-50-R5C91850(-) コントローラ/ドライバなし
146,630
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605027LES25DJ-50B50(-) コントローラ/ドライバなし
84,920
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605036LES25DJ-50B-R1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24605045LES25DJ-50B-R5C91850(-) コントローラ/ドライバなし
165,440
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24604914LES25DJ-100B-R8MJT100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
156,300
取扱い終了
返品不可
24604948LES25DJ-150-S36P1150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,100
取扱い終了
返品不可
24604984LES25DJ-150BH-R36P1D150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
135,550
取扱い終了
返品不可
24605009LES25DJ-30B-MJ30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
109,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする