曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RAK

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RAK - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24606445LES25RAK-100-R56P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
139,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606454LES25RAK-100B-R56N5100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
156,530
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606463LES25RAK-100BS-R56P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606479LES25RAK-125B-R86N1D125(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
176,990
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606488LES25RAK-150B150(-) コントローラ/ドライバなし
114,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606497LES25RAK-150B-R36P3D150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
161,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606506LES25RAK-150B-R56N5150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
170,230
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606515LES25RAK-30-R56N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606524LES25RAK-30-R56P5D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606533LES25RAK-50-R56N550(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606549LES25RAK-50-R56P50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
120,950
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606558LES25RAK-50-R56P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606567LES25RAK-50B-R56N150(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
143,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606576LES25RAK-50B-R56N550(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
147,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606585LES25RAK-50BS-R16P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
130,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606594LES25RAK-50BS-R56P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
150,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606603LES25RAK-50S-R56P550(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
129,690
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606619LES25RAK-7575(-) コントローラ/ドライバなし
81,240
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606628LES25RAK-75B75(-) コントローラ/ドライバなし
96,090
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606637LES25RAK-75B-R36P175(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
139,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606646LES25RAK-75B-R56P5D75(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
153,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする