曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RJ

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES25RJ - SMC
サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24606689LES25RJ-100-S1AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,090
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606716LES25RJ-100BS100(-) コントローラ/ドライバなし
94,160
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606786LES25RJ-125B-R5CP17125(-) コントローラ/ドライバなし
181,720
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606804LES25RJ-125BS125(-) コントローラ/ドライバなし
100,930
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606856LES25RJ-150-R5C918150(-) コントローラ/ドライバなし
168,960
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606874LES25RJ-150-S1C918150(-) コントローラ/ドライバなし
155,540
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606908LES25RJ-150B-R5C918150(-) コントローラ/ドライバなし
187,770
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606935LES25RJ-150BS-R5C918150(-) コントローラ/ドライバなし
188,380
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606944LES25RJ-150S150(-) コントローラ/ドライバなし
93,010
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606969LES25RJ-30-RA30(-) コントローラ/ドライバなし
100,820
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607005LES25RJ-50-R850(-) コントローラ/ドライバなし
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607014LES25RJ-50-S350(-) コントローラ/ドライバなし
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607023LES25RJ-50-S3AN50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,980
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607039LES25RJ-50-S550(-) コントローラ/ドライバなし
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607075LES25RJ-50B-RC1N5D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
191,070
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607084LES25RJ-50B-R5C91850(-) コントローラ/ドライバなし
165,440
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607109LES25RJ-50B-S550(-) コントローラ/ドライバなし
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607145LES25RJ-50BS50(-) コントローラ/ドライバなし
85,530
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607197LES25RJ-75-R3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607206LES25RJ-75-R5AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607224LES25RJ-75-R51P5D75(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
125,180
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607294LES25RJ-75B-R3CE1775(-) コントローラ/ドライバなし
160,490
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607346LES25RJ-75BS-R5AN5D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
139,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607355LES25RJ-75S75(-) コントローラ/ドライバなし
74,910
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24607364LES25RJ-75S-S1AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24606655LES25RJ-100-RBMJS100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
153,650
取扱い終了
返品不可
24606664LES25RJ-100-RBMJT100(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
153,950
取扱い終了
返品不可
24606673LES25RJ-100-R36P100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,850
取扱い終了
返品不可
24606698LES25RJ-100B-R36N3100(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
121,300
取扱い終了
返品不可
24606707LES25RJ-100B-R36P1D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,250
取扱い終了
返品不可
24606725LES25RJ-100S-R56P5D100(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,850
取扱い終了
返品不可
24606734LES25RJ-125-R36P1125(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,550
取扱い終了
返品不可
24606743LES25RJ-125-R5MJD125(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
130,650
取扱い終了
返品不可
24606759LES25RJ-125-R56N3125(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,650
取扱い終了
返品不可
24606768LES25RJ-125-S16N1125(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,900
取扱い終了
返品不可
24606777LES25RJ-125-S36P3D125(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,850
取扱い終了
返品不可
24606795LES25RJ-125B-S16N1125(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,900
取扱い終了
返品不可
24606813LES25RJ-125S-R56P5D125(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,000
取扱い終了
返品不可
24606829LES25RJ-150-RAMJD150(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
150,350
取扱い終了
返品不可
24606838LES25RJ-150-RAMJTD150(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
151,750
取扱い終了
返品不可
24606847LES25RJ-150-RA6P3D150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
138,850
取扱い終了
返品不可
24606865LES25RJ-150-R56P5150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,250
取扱い終了
返品不可
24606883LES25RJ-150-S56P5D150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,050
取扱い終了
返品不可
24606899LES25RJ-150-6P5150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,250
取扱い終了
返品不可
24606917LES25RJ-150B-R56P5150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
143,350
取扱い終了
返品不可
24606926LES25RJ-150B-S11N5D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
146,360
取扱い終了
返品不可
24606953LES25RJ-150S-R36P3150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,950
取扱い終了
返品不可
24606978LES25RJ-30-RA6P30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,500
取扱い終了
返品不可
24606987LES25RJ-30-RA6P5D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
118,400
取扱い終了
返品不可
24606996LES25RJ-50-R56P5D50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
107,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする