曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8LK

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8LK - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24609096LES8LK-30-CD17S30(-) コントローラ/ドライバなし
90,590
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609105LES8LK-30-CD18S30(-) コントローラ/ドライバなし
92,240
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609114LES8LK-30-R1AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,090
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609123LES8LK-30-R1CD18S30(-) コントローラ/ドライバなし
99,440
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609139LES8LK-30-R1C91730(-) コントローラ/ドライバなし
113,850
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609148LES8LK-30-R330(-) コントローラ/ドライバなし
61,930
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609157LES8LK-30-R3CE1830(-) コントローラ/ドライバなし
120,290
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609175LES8LK-30-S130(-) コントローラ/ドライバなし
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609306LES8LK-50-S5AP5D50(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
89,930
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609358LES8LK-75B-R3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,720
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609166LES8LK-30-R3MJT30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
101,370
取扱い終了
返品不可
24609184LES8LK-30-S11N5D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,890
取扱い終了
返品不可
24609193LES8LK-30-S16N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,910
取扱い終了
返品不可
24609209LES8LK-30-S31N1D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,610
取扱い終了
返品不可
24609218LES8LK-30-S51N3D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,060
取扱い終了
返品不可
24609227LES8LK-30-S56N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,960
取扱い終了
返品不可
24609236LES8LK-30S-S16N3D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
75,600
取扱い終了
返品不可
24609245LES8LK-30S-S36N3D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
77,500
取扱い終了
返品不可
24609254LES8LK-30S-S56P3D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
81,100
取扱い終了
返品不可
24609263LES8LK-50-R3MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
93,550
取扱い終了
返品不可
24609279LES8LK-50-R5MJS50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
99,800
取扱い終了
返品不可
24609288LES8LK-50-R5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
100,100
取扱い終了
返品不可
24609297LES8LK-50-R56N3D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,700
取扱い終了
返品不可
24609315LES8LK-50-S5MJT50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
93,400
取扱い終了
返品不可
24609324LES8LK-50-S5MJTD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
94,900
取扱い終了
返品不可
24609333LES8LK-75-S36N175(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
76,100
取扱い終了
返品不可
24609349LES8LK-75-S5MJ75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
92,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする