曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ

電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RJ - SMC
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全63種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
63種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24609595LES8RJ-30-R3CE1830(-) コントローラ/ドライバなし
120,290
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609613LES8RJ-30-R31P3D30(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
93,230
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609647LES8RJ-30-S1AP1D30(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
78,820
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609717LES8RJ-30-S5AN530(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,740
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609726LES8RJ-30-S5CD17S30(-) コントローラ/ドライバなし
101,920
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609735LES8RJ-30-S5CD17T30(-) コントローラ/ドライバなし
102,410
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609796LES8RJ-30S-S330(-) コントローラ/ドライバなし
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609839LES8RJ-50-S3AND50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,530
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609848LES8RJ-50-S3AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,450
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609857LES8RJ-50-S5C91850(-) コントローラ/ドライバなし
121,170
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609866LES8RJ-50-S51N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,920
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609909LES8RJ-50S-R3C91850(-) コントローラ/ドライバなし
121,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609927LES8RJ-75-R1AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,110
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609945LES8RJ-75-R3AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,230
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609963LES8RJ-75-R575(-) コントローラ/ドライバなし
71,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609979LES8RJ-75-R5AN175(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,950
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24609988LES8RJ-75-R5AN5D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,120
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24610015LES8RJ-75-R8AN5D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,260
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24610049LES8RJ-75-S3AN1D75(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,270
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24610058LES8RJ-75-S575(-) コントローラ/ドライバなし
64,130
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24610119LES8RJ-75B-R5C91775(-) コントローラ/ドライバなし
145,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24610155LES8RJ-75BS-S31N1D75(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,410
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24610164LES8RJ-75S75(-) コントローラ/ドライバなし
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24610173LES8RJ-75S-C91875(-) コントローラ/ドライバなし
111,210
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24610189LES8RJ-75S-S575(-) コントローラ/ドライバなし
64,680
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24610198LES8RJ-75S-S5C91875(-) コントローラ/ドライバなし
122,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
24609586LES8RJ-30-R16P30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
77,280
取扱い終了
返品不可
24609604LES8RJ-30-R3MJD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
101,480
取扱い終了
返品不可
24609629LES8RJ-30-R5MJ30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
107,030
取扱い終了
返品不可
24609638LES8RJ-30-R56ND30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,420
取扱い終了
返品不可
24609656LES8RJ-30-S3MJ30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
95,700
取扱い終了
返品不可
24609665LES8RJ-30-S3MJSD30(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
98,560
取扱い終了
返品不可
24609674LES8RJ-30-S31N1D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,610
取扱い終了
返品不可
24609683LES8RJ-30-S31PD30(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
87,070
取扱い終了
返品不可
24609699LES8RJ-30-S36N530(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,580
取扱い終了
返品不可
24609708LES8RJ-30-S36P3D30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
84,700
取扱い終了
返品不可
24609744LES8RJ-30-S56N5D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,190
取扱い終了
返品不可
24609753LES8RJ-30-6N1D30(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
75,630
取扱い終了
返品不可
24609769LES8RJ-30-6P30(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
70,070
取扱い終了
返品不可
24609778LES8RJ-30S-R16P130(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
74,300
取扱い終了
返品不可
24609787LES8RJ-30S-R36N330(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
79,750
取扱い終了
返品不可
24609805LES8RJ-30S-S31N1D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,160
取扱い終了
返品不可
24609814LES8RJ-50-R16P150(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
75,200
取扱い終了
返品不可
24609823LES8RJ-50-R56N350(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
87,200
取扱い終了
返品不可
24609875LES8RJ-50-S56ND50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
76,900
取扱い終了
返品不可
24609884LES8RJ-50-S56N1D50(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,450
取扱い終了
返品不可
24609893LES8RJ-50-6PD50(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
66,600
取扱い終了
返品不可
24609918LES8RJ-50S-S5MJSD50(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
95,100
取扱い終了
返品不可
24609936LES8RJ-75-R11P1D75(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
90,810
取扱い終了
返品不可
24609954LES8RJ-75-R3MJS75(MJ) LECPMJ (CC-Link直接入力タイプ)
103,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする