曜日別特売

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2E

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10D2E - SMC
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24659295MHZ2-10D2E-M9BVL-X63
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659304MHZ2-10D2E-M9BWVL-X7
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659313MHZ2-10D2E-M9NWV
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24659329MHZ2-10D2E-X7
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする