モノタロウ

塗料カップ 重力式

塗料カップ 重力式 - モノタロウ塗料カップ 重力式 - モノタロウ
(9件のレビュー)

塗料カップ(重力式)のみです。

用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400取付ネジ径G1/4(メネジ)材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金質量(g)148塗料供給方式重力式内容量1個
注意
※塗料を入れた状態で必要以上に傾ける、振る等はお止め下さい
※中の塗料が漏れる可能性が有ります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18730523400ml
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 岩田のガンで使用
伊藤商店製造業

下地用塗料に使用。
岩田のW101に付けて使用していますが
問題ないです。

対象商品 : 18730523
2026-02-07
用途: 鈑金塗装 アンダークリア
自動車・二輪車・自転車関連業

蓋の嵌合が悪く、ちょっと傾けると隙間があるのかポタポタ漏れます。
本体は安いながら丈夫そうなので、蓋を使わない作業なら良いかも

対象商品 : 18730523
2024-06-08
用途: 塗装

普通に使えています。フタの硬さも適当な具合で、取付のネジも問題ありません。価格もお手頃なので品質にバラツキがなければ良い商品だと思います。

対象商品 : 18730523
2024-09-02
用途: 塗装作業時
その他業種

アネスト製のスプレーガンに取付けしてみました。角度調整がフリーで出来ないので、少し不満です。安いので質感もそれなりです。

2022-03-11
用途: 塗装作業
建設業・工事業

アネスト岩田のガンに取り付け
純正品はいい値段するのでMonotaROさんのを選択 結果 正解でした
価格も品質も文句なしです

対象商品 : 18730523
2021-11-16
用途: 塗装作業
建設業・工事業

角度調整がしやすく、他社製品のガンにも取り付け可能なので、複数購入させてもらいました。お値段もリーズナブルなので、とても気に入ってます!

対象商品 : 18730523
2020-11-09
用途: バイク塗装用

フタがガバガバですぐ落ちます。ペンチで広げて利用するので返品は結構です。

対象商品 : 18730523
2019-12-12
用途: 家具の保守
電気・ガス・熱供給・水道業

予備のカップがないものと思っていたところ、よく調べてみたらありました。硬化剤の都合で予備があればとても便利で助かっています。蓋の精度がじゃっかん甘いかな。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする