販売価格(税別)¥11,469~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 トクラ 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 0.55mm厚 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 0.55mm厚 (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。 注文コード18734599 幅(mm)100~5300 高さ(mm)100~5000 厚さ(mm)0.55 タイプ透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 特性耐候、静電防止、防炎 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※シート寸法高さ(H)は開口寸法高(mm)-70mm、シート寸法幅(W)は開口寸法幅(mm)×1.05にてご注文ください。 ※レールありの場合は、ワンタッチランナー・ストッパー・ブラケットが付属します。さらにシート幅(レール長さ)が2500mmを超えた場合はレールが2本になり、ジョイントピンが付属します。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】のれんカーテン(ビニールタイプ) TOSO 税込¥50,314~ ¥45,740~ ビニールシート (寒冷地用) エスコ 税込¥29,590~ ¥26,900~ フィルム エスコ 税込¥15,950~ ¥14,500~ フィルム エスコ 税込¥3,498~ ¥3,180~ フィルム (制電/防炎) エスコ 税込¥13,530~ ¥12,300~ 0.3x2030mmx 10m 耐油性ビニールシート エスコ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ビニールカーテン Cタイプ フルネス 税込¥17,578~ ¥15,980~ ヒシビニカシート 制電防止 2.0t×91.5cm×10m ユタカメイク 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ヒシビニカシート 一般透明 0.8t×91.5cm×10m ユタカメイク 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ クリアライトロン 平岡織染 税込¥57,178~ ¥51,980~ クリアライトロン 平岡織染 税込¥53,878~ ¥48,980~ タカシート食衛シート 帯電防虫 オレンジ透明 フラットタイプ イノベックス(旧日本ウェーブロック) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ アングル型長柄刷毛 エスコ 税込¥4,268 ¥3,880 バスケットへ ガスケットスクレーパー (貫通柄) エスコ 税込¥13,530~ ¥12,300~ チゼルスクレーパーセット (ステンレス製) エスコ 税込¥3,883 ¥3,530 バスケットへ ニス用刷毛 エスコ 税込¥644~ ¥585~ ニス用長柄刷毛 エスコ 税込¥1,452 ¥1,320 バスケットへ 床面養生シート (4つ折) エスコ 税込¥6,765 ¥6,150 バスケットへ 床面養生シート (エンボス) エスコ 税込¥3,872 ¥3,520 バスケットへ 床面養生シート (静電防止) エスコ 税込¥8,228~ ¥7,480~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダービニールカーテン 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 18734599 2019-09-17 用途: 飛散防止 安価な割には、取付も簡単で、見た目より丈夫でした。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品