曜日別特売
80DLC55.5 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所) 18737749

汚水・汚物用水中ポンプ DL型80DLC55.5

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
この商品は電圧・取扱液・吐出口径など90種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
三相200
取扱液
(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
吐出口径(Φmm)
80
注文コード
18737749
品番
80DLC55.5
参考基準価格(税別)¥651,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。
特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。

用途
汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
5.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.200/22.0 1.600/12.3
吐出量(m3/min)
0.2・1.6
タイプ
非自動形
取扱液
(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
付属品
地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組
仕様
非自動形
極数
4
形式
乾式水中
フランジ
JIS 10K形(薄)
材質(フレーム)
FC150
ポンプ水没最大水深(m)
8
構造(羽根車)
ノンクロッグ
構造(軸封)
タンデムダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS403
構造(軸受)
密封玉軸受
材質(軸封)
(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン
材質(軸封部封入液)
タービン油VG32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください
※ポンプが故障し漏電や感電の原因となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする