- 用途
- 汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
- 吐出口径(Φmm)
- 80
- 出力(kW)
- 5.5
- 電圧(V)
- 三相200/220
- 周波数(Hz)
- 60
- 吐出量(m3/min)/全揚程(m)
- 0.100/24.0 0.500/21.8
- 吐出量(m3/min)
- 0.1・0.5
- タイプ
- 非自動形
- 取扱液
- (液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:46mm以下、繊維:195mm以下
- 付属品
- 地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組
- 仕様
- 非自動形
- 極数
- 4
- 形式
- 乾式水中
- フランジ
- JIS 10K形(薄)
- 材質(フレーム)
- FC150
- ポンプ水没最大水深(m)
- 8
- 構造(羽根車)
- ノンクロッグ
- 構造(軸封)
- タンデムダブルメカニカルシール
- 材質(ケーシング)
- FC200
- 材質(羽根車)
- FC200
- 材質(主軸)
- SUS403
- 構造(軸受)
- 密封玉軸受
- 材質(軸封)
- (接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン
- 材質(軸封部封入液)
- タービン油VG32