片吸込渦巻ポンプ S型

片吸込渦巻ポンプ S型 - エバラポンプ(荏原製作所)

4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。
吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。

用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1873899340SG5.75B40400.75三相20050-6(20℃)0.10/13.6、0.20/11.5屋内
305,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
1873900950SE5.4B50500.4三相20050-6(20℃)0.16/5.6、0.32/4.3屋内
283,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873901850SF5.75B50500.75三相20050-6(20℃)0.16/10.5、0.32/7.2屋内
297,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873902750SG51.5B50501.5三相20050-6(20℃)0.16/17.5、0.32/13.4屋内
358,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873903665SE5.75B65650.75三相20050-6(20℃)0.25/7.4、0.50/6.0屋内
305,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873904565SF51.5B65651.5三相20050-6(20℃)0.25/13.4、0.50/10.0屋内
364,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873906380SE51.5B80801.5三相20050-6(20℃)0.40/9.0、0.80/6.5屋内
373,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873907980SF52.2B80802.2三相20050-6(20℃)0.40/13.2、0.80/9.5屋内
446,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873908880SG53.7B80803.7三相20050-6(20℃)0.40/22.0、0.80/16.0屋内
579,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739097100SE52.2B1001002.2三相20050-6(20℃)0.63/10.5、1.25/7.5屋内
449,000
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739106100SF53.7B1001003.7三相20050-6(20℃)0.63/16.0、1.25/11.2屋内
588,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739124100SG57.5B1001007.5三相20050-6(20℃)0.63/29.0、1.25/21.0屋内
967,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739133125SE53.7B1251253.7三相20050-6(20℃)1.00/10.8、2.00/7.1屋内
609,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739149125SF55.5B1251255.5三相20050-6(20℃)1.00/15.6、2.00/9.5屋内
901,000
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739158125SF57.5B1251257.5三相20050-6(20℃)1.00/19.0、2.00/13.5屋内
967,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739167125SG511B12512511三相20050-6(20℃)1.00/29.5、2.00/19.0屋内
1,214,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739176125SH515B12512515三相20050-6(20℃)1.00/38.0、2.00/24.0屋内
1,849,000
1,198,000
1,317,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873918540SF6.4B40400.4三相200/22060-6(20℃)0.11/7.8、0.22/5.0屋内
247,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873919440SF6.75B40400.75三相200/22060-6(20℃)0.11/12.5、0.22/9.5屋内
260,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873921950SE6.75B50500.75三相200/22060-6(20℃)0.18/9.3、0.36/7.6屋内
297,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873922865SE61.5B65651.5三相200/22060-6(20℃)0.28/12.0、0.56/10.0屋内
345,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873923780SE61.5B80801.5三相200/22060-6(20℃)0.45/9.2、0.90/5.8屋内
367,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873924680SE62.2B80802.2三相200/22060-6(20℃)0.45/12.2、0.90/9.5屋内
385,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739255100SE63.7B1001003.7三相200/22060-6(20℃)0.71/15.0、1.40/11.0屋内
528,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739264100SF65.5B1001005.5三相200/22060-6(20℃)0.71/21.8、1.40/16.0屋内
688,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739273100SG67.5B1001007.5三相200/22060-6(20℃)0.71/27.5、1.40/15.0屋内
951,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739289100SG611B10010011三相200/22060-6(20℃)0.71/37.0、1.40/25.0屋内
1,045,000
619,800
681,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739298125SE63.7B1251253.7三相200/22060-6(20℃)1.12/10.6、1.90/6.5屋内
614,000
369,800
406,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739316125SF67.5B1251257.5三相200/22060-6(20℃)1.12/21.0、2.24/13.5屋内
984,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739325125SF611B12512511三相200/22060-6(20℃)1.12/27.0、2.24/20.5屋内
1,078,000
649,800
714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739334125SG615B12512515三相200/22060-6(20℃)1.12/37.5、2.24/24.0屋内
1,473,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739343125SG618B12512518.5三相200/22060-6(20℃)1.12/42.0、2.24/31.0屋内
1,637,000
949,800
1,044,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739359125SH622B12512522三相200/22060-6(20℃)1.12/50.0、2.24/33.0屋内
2,338,000
1,498,000
1,647,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18739368125SH630B12512530三相200/22060-6(20℃)1.12/58.0、2.24/40.0屋内
2,731,000
1,698,000
1,867,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334831540SF5.4C40400.4三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.10/8.8、0.20/6.5屋内
249,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334832465SG52.2C65652.2三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.25/19.5、0.50/14.5屋内
467,000
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53348340100SG55.5C1001005.5三相20050-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.63/23.5、1.25/13.5屋内
901,000
559,800
615,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5334834940SG61.5C40401.5三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)0.11/21.6、0.22/18.0屋内
322,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53348358125SE65.5C1251255.5三相200/22060-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)1.12/15.0、2.24/9.4屋内
689,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873898440SF5.4B40400.4三相20050-6(20℃)0.10/8.8 0.20/6.5屋内
205,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1873905465SG52.2B65652.2三相20050-6(20℃)0.25/19.5 0.50/14.5屋内
386,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
18739115100SG55.5B1001005.5三相20050-6(20℃)0.63/23.5 1.25/13.5屋内
746,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1873920340SG61.5B40401.5三相200/22060-6(20℃)0.11/21.6 0.22/18.0屋内
264,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
18739307125SE65.5B1251255.5三相200/22060-6(20℃)1.12/15.0 2.24/9.4屋内
564,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1873898440SF5.4B5334831540SF5.4C40SF5.4B 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所) 53348315片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1873905465SG52.2B5334832465SG52.2C65SG52.2B 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所) 53348324片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18739115100SG55.5B53348340100SG55.5C100SG55.5B 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所) 53348340片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)1台
559,800
税込615,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1873920340SG61.5B5334834940SG61.5C40SG61.5B 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所) 53348349片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18739307125SE65.5B53348358125SE65.5C125SE65.5B 片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所) 53348358片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)1台
419,800
税込461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする