曜日別特売

吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BISME型

吐出し圧力一定給水ユニット(減圧弁方式) BISME型 - エバラポンプ(荏原製作所)

減圧弁制御により吐出し圧力を一定。軽量コンパクト。浸出性能基準適合。静音化・高い信頼性を実現。
吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。

極数2形式全閉外扇形制御方式減圧弁による吐出し圧力一定装置運転方式単独運転方式保護装置サーマルリレー始動方式じか入れ周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40保護方式IP44(屋外)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全36種類を絞り込む
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1873941325BISME5.4S25/320.4単相10050‐6(20度80/17屋内
868,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873942925BISME5.425/320.4三相20050‐6(20度80/17屋内
845,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873943832BISME5.4S32/320.4単相10050‐6(20度105/11屋内
852,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873944732BISME5.6S32/320.6単相20050‐6(20度130/15屋内
886,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873945632BISME5.432/320.4三相20050‐6(20度105/11屋内
841,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873946532BISME5.7532/320.75三相20050‐6(20度130/16屋内
886,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873947432BISME51.1A32/321.1三相20050‐6(20度125/26.5屋内
931,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873948332BISME51.1B32/321.1三相20050‐6(20度135/27.5屋内
931,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873949940BISME5.7540/400.75三相20050‐6(20度185/9屋内
949,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873950840BISME51.140/401.1三相20050‐6(20度235/12屋内
1,012,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873951740BISME51.540/401.5三相20050‐6(20度250/16屋内
1,015,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873952640BISME52.240/402.2三相20050‐6(20度250/26屋内
1,056,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873953540BISME53.7A40/403.7三相20050‐6(20度250/33.5屋内
1,161,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873954440BISME53.7B40/403.7三相20050‐6(20度250/44屋内
1,161,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873955350BISME51.550/401.5三相20050‐6(20度310/12屋内
1,003,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873956950BISME52.250/402.2三相20050‐6(20度350/17.5屋内
1,041,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873957850BISME53.7A50/403.7三相20050‐6(20度330/26.5屋内
1,122,000
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873958750BISME53.7B50/403.7三相20050‐6(20度375/31屋内
1,122,000
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873959625BISME6.4S25/320.4単相10060‐6(20度12/1屋内
852,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1873960525BISME6.425/320.4三相200/22060‐6(20度12/1屋内
841,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873961432BISME6.4S32/320.4単相10060‐6(20度110/11屋内
845,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873962332BISME6.6S32/320.6単相20060‐6(20度145/15.5屋内
868,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873963932BISME6.432/320.4三相200/22060‐6(20度110/11屋内
841,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873964832BISME6.7532/320.75三相200/22060‐6(20度150/15屋内
868,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873965732BISME61.1A32/321.1三相200/22060‐6(20度140/27.5屋内
931,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873966632BISME61.1B32/321.1三相200/22060‐6(20度125/32屋内
931,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873967540BISME6.7540/400.75三相200/22060‐6(20度200/9屋内
940,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873968440BISME61.140/401.1三相200/22060‐6(20度250/11.5屋内
1,012,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873969340BISME61.540/401.5三相200/22060‐6(20度270/15.5屋内
1,015,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873970940BISME62.240/402.2三相200/22060‐6(20度265/26屋内
1,064,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873971840BISME63.7A40/403.7三相200/22060‐6(20度300/31.5屋内
1,077,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873972740BISME63.7B40/403.7三相200/22060‐6(20度300/38.5屋内
1,077,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873973650BISME61.550/401.5三相200/22060‐6(20度320/11屋内
1,050,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873974550BISME62.250/402.2三相200/22060‐6(20度375/15屋内
1,087,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873975450BISME63.7A50/403.7三相200/22060‐6(20度400/21屋内
1,105,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1873976350BISME63.7B50/403.7三相200/22060‐6(20度415/26屋内
1,105,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする