エバラポンプ(荏原製作所)
水道加圧装置用受水槽
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途
水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポンプは別売りです
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
タンク容量(L)
ドレン排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18742369
HPT-05A
高密度ポリエチレン
9
20mm(G3/4)複式ボールタップ
50
1箇所、R1
¥
88,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18742378
HPT-10A
高密度ポリエチレン
16
13mm(G1/2)複式ボールタップ
100
2箇所(1箇所:R1)
¥
102,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18742387
HPT-30B
高密度ポリエチレン
30
13mm(G1/2)複式ボールタップ
300
2箇所(1箇所:R1)
¥
124,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18742396
HPT-30FA
FRP
33
13mm(G1/2)複式ボールタップ
300
1箇所、Rp1
¥
184,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18742405
HPT-50FA
FRP
35
13mm(G1/2)複式ボールタップ
500
1箇所、Rp1
¥
187,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18742414
HPT-50GA
FRP
70
20mm(G3/4)複式ボールタップ
500
1箇所、Rp1
¥
365,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18742423
HPT-100GA
FRP
96
20mm(G3/4)複式ボールタップ
1000
1箇所、Rp1
¥
517,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。