多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ

多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ - テラル

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。
電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。
ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。

規格
日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)
米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格
韓国:KC 規格(効率)
カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
設置場所
屋内
周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)
標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所
腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所
用途小~中流量/中揚程材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)RoHS指令(10物質対応)対応トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全77種類を絞り込む
公称出力(kW)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
保護方式
口径
公称出力(kW)
定格電圧(V)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
公称流量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18755793LBK2-100/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
180,900
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755809LBK2-100/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
199,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755818LBK2-100/4-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:24、60Hz:33.950Hz:42、60Hz:502
211,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755827LBK2-100/5-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:30、60Hz:42.450Hz:42、60Hz:502
222,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755836LBK2-100/6-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:36、60Hz:50.950Hz:42、60Hz:502
256,300
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755845LBK2-100/7-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:42、60Hz:59.350Hz:42、60Hz:502
261,100
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755854LBK2-100/8-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:62.5、60Hz:88.950Hz:25、60Hz:302
344,600
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755863LBK2-110/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
188,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755879LBK2-110/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
206,200
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755888LBK2-110/4-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:24、60Hz:33.950Hz:42、60Hz:502
219,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755897LBK2-110/5-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:30、60Hz:42.450Hz:42、60Hz:502
229,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755906LBK2-110/6-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:36、60Hz:50.950Hz:42、60Hz:502
268,600
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755915LBK2-110/7-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:42、60Hz:59.350Hz:42、60Hz:502
272,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755924LBK2-110/8-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:62.5、60Hz:88.950Hz:25、60Hz:302
355,600
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755933LBK2-30/1-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:6、60Hz:8.450Hz:42、60Hz:502
128,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755949LBK2-30/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
141,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755958LBK2-30/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
154,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755967LBK2-40/1-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:6、60Hz:8.450Hz:42、60Hz:502
133,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755976LBK2-40/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
145,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755985LBK2-40/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
160,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18755994LBK2-40/4-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:24、60Hz:33.950Hz:42、60Hz:502
173,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756003LBK2-50/1-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:6、60Hz:8.450Hz:42、60Hz:502
139,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756019LBK2-50/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
149,800
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756028LBK2-50/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
165,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756037LBK2-50/4-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:24、60Hz:33.950Hz:42、60Hz:502
178,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756046LBK2-50/5-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:30、60Hz:42.450Hz:42、60Hz:502
192,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756055LBK2-60/1-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:6、60Hz:8.450Hz:42、60Hz:502
143,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756064LBK2-60/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
154,200
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756073LBK2-60/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
171,500
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756089LBK2-60/4-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:24、60Hz:33.950Hz:42、60Hz:502
183,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756098LBK2-60/5-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:30、60Hz:42.450Hz:42、60Hz:502
197,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756107LBK2-60/6-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:36、60Hz:50.950Hz:42、60Hz:502
211,100
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756116LBK2-70/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
161,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756125LBK2-70/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
178,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756134LBK2-70/4-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:24、60Hz:33.950Hz:42、60Hz:502
189,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756143LBK2-70/5-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:30、60Hz:42.450Hz:42、60Hz:502
203,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756159LBK2-70/6-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:36、60Hz:50.950Hz:42、60Hz:502
222,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756168LBK2-70/7-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:42、60Hz:59.350Hz:42、60Hz:502
233,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756177LBK2-80/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
167,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756186LBK2-80/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
185,700
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756195LBK2-80/4-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:24、60Hz:33.950Hz:42、60Hz:502
196,900
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756204LBK2-80/5-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:30、60Hz:42.450Hz:42、60Hz:502
209,300
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756213LBK2-80/6-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:36、60Hz:50.950Hz:42、60Hz:502
233,500
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756229LBK2-80/7-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:42、60Hz:59.350Hz:42、60Hz:502
240,600
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756238LBK2-80/8-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:62.5、60Hz:88.950Hz:25、60Hz:302
324,100
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756247LBK2-90/2-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:12、60Hz:16.950Hz:42、60Hz:502
174,100
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756256LBK2-90/3-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.35、60Hz:0.5550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:18、60Hz:25.450Hz:42、60Hz:502
192,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756265LBK2-90/4-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:24、60Hz:33.950Hz:42、60Hz:502
204,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756274LBK2-90/5-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.55、60Hz:0.7550Hz:200、60Hz:200/23050Hz:30、60Hz:42.450Hz:42、60Hz:502
215,500
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
18756283LBK2-90/6-e浸漬形IP54Rp3/450Hz:0.8、60Hz:1.150Hz:200、60Hz:200/23050Hz:36、60Hz:50.950Hz:42、60Hz:502
244,600
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする