曜日別特売

多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ

多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ - テラル

メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。

用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全260種類を絞り込む
出力(kW)
定格電圧(V)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
260種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
保護方式
吐出口径(mm)
出力(kW)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
公称流量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1875656332LVS1-10/10-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/2206084~4410~501
325,300
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875657932LVS1-10/8-6.75-e浸漬形全閉外扇320.75200/2206067~3510~501
274,300
249,800
274,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875658832LVS1-13/10-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/2206084~4410~501
334,900
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875659732LVS1-13/13-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005075.5~43.510~401
287,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875660632LVS1-13/13-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/22060109~5710~501
336,500
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875661532LVS1-13/8-6.75-e浸漬形全閉外扇320.75200/2206067~3510~501
283,800
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875662432LVS1-15/10-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/2206084~4410~501
341,300
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875663332LVS1-15/13-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005075.5~43.510~401
293,400
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875664932LVS1-15/13-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/22060109~5710~501
342,900
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875665832LVS1-15/15-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005087~5010~401
296,600
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875666732LVS1-15/15-61.5-e浸漬形全閉外扇321.5200/22060126~6610~501
376,000
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875667632LVS1-15/8-6.75-e浸漬形全閉外扇320.75200/2206067~3510~501
290,200
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875668532LVS1-17/10-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/2206084~4410~501
347,600
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875669432LVS1-17/13-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005075.5~43.510~401
312,600
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875670332LVS1-17/13-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/22060109~5710~501
349,200
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875671932LVS1-17/15-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005087~5010~401
303,000
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875672832LVS1-17/15-61.5-e浸漬形全閉外扇321.5200/22060126~6610~501
382,400
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875673732LVS1-17/17-51.1-e浸漬形全閉外扇321.12005099~56.510~401
358,900
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875674632LVS1-17/17-61.5-e浸漬形全閉外扇321.5200/22060142.5~7510~501
401,500
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875675532LVS1-17/8-6.75-e浸漬形全閉外扇320.75200/2206067~3510~501
296,600
269,800
296,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875676432LVS1-21/10-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/2206084~4410~501
360,300
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875677332LVS1-21/13-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005075.5~43.510~401
312,600
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875678932LVS1-21/13-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/22060109~5710~501
362,100
319,800
351,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875679832LVS1-21/15-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005087~5010~401
315,700
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875680732LVS1-21/15-61.5-e浸漬形全閉外扇321.5200/22060126~6610~501
395,200
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875681632LVS1-21/17-51.1-e浸漬形全閉外扇321.12005099~56.510~401
371,600
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875682532LVS1-21/17-61.5-e浸漬形全閉外扇321.5200/22060142.5~7510~501
412,500
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875683432LVS1-21/21-51.1-e浸漬形全閉外扇321.120050122~7010~401
398,600
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875684332LVS1-21/21-62.2-e浸漬形全閉外扇322.2200/22060176.5~92.510~501
532,900
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875685932LVS1-21/8-6.75-e浸漬形全閉外扇320.75200/2206067~3510~501
309,400
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875686832LVS1-23/23-51.1-e浸漬形全閉外扇321.120050134~7710~401
449,700
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875687732LVS1-23/23-62.2-e浸漬形全閉外扇322.2200/22060193~101.510~501
582,400
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875688632LVS1-25/10-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/2206084~4410~501
373,200
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875689532LVS1-25/13-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005075.5~43.510~401
325,300
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875690432LVS1-25/13-61.1-e浸漬形全閉外扇321.1200/22060109~5710~501
374,800
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875691332LVS1-25/15-5.75-e浸漬形全閉外扇320.752005087~5010~401
328,500
299,800
329,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875692932LVS1-25/15-61.5-e浸漬形全閉外扇321.5200/22060126~6610~501
407,800
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875693832LVS1-25/17-51.1-e浸漬形全閉外扇321.12005099~56.510~401
384,400
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875694732LVS1-25/17-61.5-e浸漬形全閉外扇321.5200/22060142.5~7510~501
425,400
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875695632LVS1-25/21-51.1-e浸漬形全閉外扇321.120050122~7010~401
411,400
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875696532LVS1-25/21-62.2-e浸漬形全閉外扇322.2200/22060176.5~92.510~501
545,500
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875697432LVS1-25/23-51.1-e浸漬形全閉外扇321.120050134~7710~401
456,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875698332LVS1-25/25-62.2-e浸漬形全閉外扇322.2200/22060210~110.510~501
588,700
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875699932LVS1-25/8-6.75-e浸漬形全閉外扇320.75200/2206067~3510~501
322,100
279,800
307,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875700832LVS1-27/23-62.2-e浸漬形全閉外扇322.2200/22060193~101.510~501
595,000
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875701732LVS1-27/25-62.2-e浸漬形全閉外扇322.2200/22060210~110.510~501
622,100
519,800
571,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875702632LVS1-27/27-51.5-e浸漬形全閉外扇321.520050157~9010~401
527,300
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875703532LVS1-27/27-63.0-e浸漬形全閉外扇323200/22060227~11910~501
666,600
549,800
604,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875704432LVS1-30/15-61.5-e浸漬形全閉外扇321.5200/22060126~6610~501
422,100
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1875705332LVS1-30/17-51.1-e浸漬形全閉外扇321.12005099~56.510~401
398,600
329,800
362,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする