Verbatim(バーベイタム)
USBデスクトップマウス
仕様
Verbatim 有線USBマウス、光学式
材質
プラスチック
質量(g)
87.6
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×39×114
ボタン数
3
インターフェイス
USB
読取方式
光学式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18770055
MUSDOZV1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください