曜日別特売

28ミリ充電式ハンマドリル 本体のみ

28ミリ充電式ハンマドリル 本体のみ - マキタ

トップクラスの穴あけスピード
ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。
ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量
圧倒的低振動 快適な使い心地を実現
ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」
無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)

穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 木工32仕様ハツリ可能3モード付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール長さ(mm)373幅(mm)134質量(kg)4.3(バッテリ含む)高さ(mm)232回転数(min-1[r.p.m])0~980穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768524HR282DZK
67,700
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする