曜日別特売

250ミリ充電式チェンソー 本体のみ

250ミリ充電式チェンソー 本体のみ - マキタ
(3件のレビュー)

軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。
優れた重心バランス。軽い取り回し感
「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
「アプト」防滴・防じん
脱落防止ナット付

チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式25AP-60付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ質量(kg)3.1(バッテリ含む)電源(V)直流18振動3軸合成値(m/s2)2.9ガイドバー長さ(mm)250内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売。
※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768646MUC254DZ---493×184×191
42,900
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
18768655MUC254DZR186約40(フル充電)/約27(実用充電80%)493×184×191
39,000
取扱い終了
18768664MUC254CDZR186約40(フル充電)/約27(実用充電80%)496×184×191
43,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18768646
2023-12-14
用途: ミカン園周囲の杉・雑木の伐採
農・林・水産業

燃料を用意する必要がない。エンジンをかける手間がいらない。エンジンの振動がないので手が楽。音が静かなので精神的に楽。エンジンチェンソーより400グラム軽いだけなのに体感はもっと軽いように感じる。エンジンチェンソーにはもどれない!

対象商品 : 18768646
2023-01-27
用途: 庭木の伐採や刈り込み
不動産業

小型軽量で、使い易い。使用始めの組み立てに、少し時間がかかりました。

対象商品 : 18768664
2019-10-03
用途: 伐採作業
建設業・工事業

短時間作業の場合は、電源コードを引く手間もなく、高所作業でも電源コードが邪魔にならないので非常に便利です。
長時間作業の場合は、度々本機・バッテリーが高温になり自動停止してしばらく使用できなくなるので改善してほしいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする