マキタ
六角軸タップ
用途
ネジ切りやネジ山の修正に
材質
SKS2
仕様
貫通穴用
シャンク径(Φmm)
6.35
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
内容量
1個
関連資料:
(3.29MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768899
A-64141
M3
0.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768908
A-64157
M4
0.7
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18768917
A-64163
M5
8
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
18768926
A-64179
M6
1
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
18768935
A-64185
M8
1.25
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください