マキタ
六角軸タップ(タップレンチ兼用)
用途
ネジ切りやネジ山の修正に
材質
SKS2
仕様
貫通穴用
シャンク径(Φmm)
6.35
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
内容量
1個
関連資料:
(3.29MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768944
A-66058
M3
0.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768953
A-66064
M4
0.7
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768969
A-66070
M5
0.8
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768978
A-66086
M6
1
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18768987
A-66092
M8
1.25
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください