曜日別特売

ステンレス対応 六角軸ポイントタップ

ステンレス対応 六角軸ポイントタップ - マキタステンレス対応 六角軸ポイントタップ - マキタ
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質HSS+チタンコートシャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮内容量1個
関連資料:(3.29MB)
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18768996A-64191M30.5
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18769005A-64200M40.7
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18769014A-64216M50.8
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
18769023A-64222M61
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
18769039A-64238M81.25
4,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
18769048A-64244M101.5
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする