マキタ
六角軸スパイラルタップ
用途
ネジ切りやネジ山の修正に
全長(mm)
-
タイプ
貫通穴用、止り穴用
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
突き出しセンタ有無
-
内容量
1個
関連資料:
(3.29MB)
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769057
A-64250
M3×0.5
-
6.35
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18769066
A-64266
M4×0.7
-
6.35
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
18769075
A-64272
M5×0.8
-
6.35
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
18769084
A-64288
M6×1
-
6.35
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
18769093
A-64294
M8×1.25
-
6.35
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18769109
A-64303
M10×1.5
-
6.35
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください