マキタ
六角軸タッピングドリル
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途
下穴あけ+ネジ切りに
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
6.35
タイプ
貫通穴用
適合材
鉄工、アルミ、真鍮
内容量
1個
関連資料:
(3.29MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769118
A-64319
0.5
M3
0.5
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18769127
A-64325
0.7
M4
0.7
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
18769136
A-64331
0.8
M5
0.8
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
18769145
A-64347
1
M6
1
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください