曜日別特売

滑り止めテープ(平面用・蛍光)

滑り止めテープ(平面用・蛍光) - 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光) - 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光) - 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光) - 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光) - 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光) - 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光) - 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光) - 日本緑十字社

視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。

用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に仕様平面用、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)0.6長さ(m)5主な用途滑り止め用取付け方法貼付タイプ
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18771936ASS-55FG1巻蛍光緑5050.6PVCアクリル系鉱物粒子屋内用
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18771945ASS-55FY1巻蛍光黄5050.6PVCアクリル系鉱物粒子屋内用
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18771954ASS-55FOR1巻蛍光オレンジ5050.6PVCアクリル系鉱物粒子屋内用
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18771963ASS-55FP1巻蛍光ピンク5050.6PVCアクリル系鉱物粒子屋内用
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18771979ASS-105FG1巻蛍光緑10050.6PVCアクリル系鉱物粒子屋内用
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
18771988ASS-105FY1巻蛍光黄10050.6PVCアクリル系鉱物粒子屋内用
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
18771997ASS-105FOR1巻蛍光オレンジ10050.6PVCアクリル系鉱物粒子屋内用
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
18772006ASS-105FP1巻蛍光ピンク10050.6PVCアクリル系鉱物粒子屋内用
5,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
24889727ASS-55FOR1ケース(54巻)蛍光オレンジ------屋内用
140,400
129,800
142,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
24889736ASS-55FY1ケース(54巻)蛍光黄------屋内用
140,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
24889745ASS-55FP1ケース(54巻)蛍光ピンク------屋内用
140,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

滑り止めテープ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする