曜日別特売

高耐久ラインテープ

高耐久ラインテープ - 日本緑十字社高耐久ラインテープ - 日本緑十字社高耐久ラインテープ - 日本緑十字社高耐久ラインテープ - 日本緑十字社高耐久ラインテープ - 日本緑十字社高耐久ラインテープ - 日本緑十字社高耐久ラインテープ - 日本緑十字社高耐久ラインテープ - 日本緑十字社

厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。

用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)1長さ(m)10主な用途表示・安全用取付け方法貼付タイプ内容量1巻
全18種類を絞り込む
テープ幅(mm)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18772539JU-510W50101PVCアクリル系-
7,200
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
18772557JU-510Y50101PVCアクリル系-
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
18772566JU-510R50101PVCアクリル系-
7,200
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
18772593JU-510TR黄×黒50101PVCアクリル系13.8N/25mm
9,300
8,298
9,128(税込)
当日出荷
18772627JU-1010W100101PVCアクリル系-
10,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
18772645JU-1010Y100101PVCアクリル系-
10,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
18772654JU-1010R100101PVCアクリル系-
10,800
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
18772688JU-1010TR黄×黒100101PVCアクリル系13.8N/25mm
13,900
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
18772548JU-510G50101PVCアクリル系-
7,000
取扱い終了
返品不可
18772575JU-510BL50101PVCアクリル系-
7,000
取扱い終了
返品不可
18772584JU-510GLグレー50101PVCアクリル系-
7,000
取扱い終了
返品不可
18772609JU-510WR白×赤50101PVCアクリル系13.8N/25mm
9,000
取扱い終了
返品不可
18772618JU-510EG白×緑50101PVCアクリル系13.8N/25mm
9,000
取扱い終了
返品不可
18772636JU-1010G100101PVCアクリル系-
10,500
取扱い終了
返品不可
18772663JU-1010BL100101PVCアクリル系-
10,500
取扱い終了
返品不可
18772679JU-1010GLグレー100101PVCアクリル系-
10,500
取扱い終了
返品不可
18772697JU-1010WR白×赤100101PVCアクリル系13.8N/25mm
13,500
取扱い終了
返品不可
18772706JU-1010WG白×緑100101PVCアクリル系13.8N/25mm
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高耐久ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする