定量ポンプ タイマータイプ PWT-200型

定量ポンプ タイマータイプ PWT-200型 - タクミナ

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ

付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)4ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250材質(ポンプヘッド)PVC平均消費電力(W)18材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックタイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18780205PWT-200-VTCE-HWJ22013.20.2PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
206,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780214PWT-200-VTCF-HWJ22013.20.2PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相50/60Hz0~40℃(凍結なきこと)
214,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする