定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPWT型

定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 CLPWT型 - タクミナ

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/タイマータイプ

ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプCLPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース/チューブ材質(Oリング)特殊フッ素ゴム周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
使用液
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18780449CLPWT-30R-ATCF-HWJ301.80.7PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
218,400
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780458CLPWT-60R-ATCF-HWJ603.60.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
226,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780467CLPWT-100R-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
234,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780476CLPWT-30-ATCF-HWJ301.81PVCブレードホースΦ4×Φ9AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
213,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780485CLPWT-60-ATCF-HWJ603.61PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
219,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18780494CLPWT-100-ATCF-HWJ905.40.7PVCブレードホースΦ6×Φ11AC100~240V単相50/60Hz次亜塩素酸ソーダ0~40℃(凍結なきこと)
229,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする