モノタロウ

ネットマジックディスク

ネットマジックディスク - モノタロウネットマジックディスク - モノタロウネットマジックディスク - モノタロウネットマジックディスク - モノタロウネットマジックディスク - モノタロウネットマジックディスク - モノタロウネットマジックディスク - モノタロウネットマジックディスク - モノタロウ
(5件のレビュー)

ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。
網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。

用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ基材ポリアミド(網状)内容量1パック(5枚)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※研磨による粉じん、熱によりけがや、火傷をする恐れがありますので、研磨作業時は、作業に適した保護メガネ、安全帽、防じんマスク、防護手袋長袖シャツなどを着用してください。
※パッドにディスクを貼り、被削材に軽く押し当てながら始動してください。
貼り付けが不十分なとき、ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※損耗・損傷・汚れたパッドは使用しないでください。ディスクがはがれて飛び怪我をする恐れがあります。
※輸送時や保管時の取扱いによる外観の欠陥や異常がない事を確認してください。
※周囲にいる作業者の安全を確認してください。
※サンダーの取扱説明書をよく読んでから作業してください。
※保管は高温多湿を避け、直射日光が当たるところや、乾燥したところに保管しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932428NM-8080
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932437NM-120120
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932446NM-180180
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932455NM-240240
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932464NM-320320
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932473NM-400400
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18932489NM-600600
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: カーメンテナンス

塗装研磨にコスパ最高ですが、研磨力の持ちがイマイチでもう少し耐久性が上がる改良を期待します。

対象商品 : 18932455
2023-04-06
用途: パテの研磨、木材の研磨など
サインクルー建設業・工事業

ランダムサンダーに使用しています。メッシュタイプがいいかなと思い、最近こればかりです。
つかいやすいです。

対象商品 : 18932437
2019-02-19
用途: 木工 サンディング

きれいに削れて大変良いです。
通常のサンディングディスクにある集塵穴がないので材料の角に引っかかることもなく使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18932473
2024-05-20
用途: パテ研ぎ、サフ研ぎ
株式会社川田商会 協栄自工

紙のタイプより研いだ粉が絡まなくて研ぎ傷が入りにくいように思います。
番手が限られているので、バリエーションを増やして欲しいです。

対象商品 : 18932437
2019-03-06
用途: 塗装作業時

目詰まりしにくい為、研磨面についてはロングライフですが、パッド貼り付け面全面に吸塵させるわけですから研磨粉がマジック部分に絡みつき、直ぐに剥がれ易くなります。その為、使用によっては通常品より圧倒的に短命となります。一度剥がれたディスクはエアー等で掃除しても全く貼り付きませんでした。使用不能品は手での研磨に十分使えるので評価は普通としました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする