ブラックプラグ

ブラックプラグ - KIドリル
(2件のレビュー)

耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187912298X251箱(170本)4.825
オープン
669
736(税込)
当日出荷
1879123810X251箱(140本)6.425
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
1879124714X381箱(50本)838
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
1879125616X501箱(30本)950
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
1879126518X501箱(30本)9.550
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791229
2020-04-08
用途: LANケーブル保護用パイプのサドル止め
大本電気

20年以上前から使ってましたが最近入手困難にやっと見つけました。コンクリートにサドルを止めるのに安心して工事が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 18791229
2019-03-18
用途: 内装仕上げ工事
有限会社せかんど建設業・工事業

大変使いやすいみんな満足しています。ありがとうございます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
1が参考にしています
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
1が参考にしています
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする