KIドリル
ブレイブカッター125
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途
アングル、線管、チャンネル銅、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ
ピッチ
36
刃の厚さ(mm)
1.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18791527
KBC-125
125
0.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください