曜日別特売

スプロケット RS60-1C

スプロケット RS60-1C - 椿本チエインスプロケット RS60-1C - 椿本チエイン
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1塗装なしチェーンNo.RS60内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18803384RS60-1C48T48
22,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803454RS60-1C75T75
34,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803463RS60-1C35T35
9,840
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803479RS60-1C28T28
8,360
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803488RS60-1C30T30
8,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
18803497RS60-1C54T54
22,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803506RS60-1C34T34
9,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803515RS60-1C50T50
18,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803524RS60-1C36T36
11,700
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803637RS60-1C42T42
17,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803689RS60-1C60T60
29,600
19,980
21,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
18803698RS60-1C65T65
29,800
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803707RS60-1C70T70
34,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803795RS60-1C38T38
12,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
18803926RS60-1C45T45
16,700
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
18803944RS60-1C32T32
9,420
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
18804075RS60-1C40T40
12,600
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする