SK11
防水トートバッグ PVC
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。
手持ち、肩掛け可能なトートバッグです。
防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途
安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。
材質
PVCターポリン
容量(L)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×210×500
バックル
ポリアセタール
材質(テープ)
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※耐久性には十分考慮しておりますが、過度な負担をかけたり使用方法が適切でない場合破損する恐れがあります。また、経年変化やご使用による製品の劣化・損耗は避けられません。
※防水加工製品ですが、開口部分はベルトをしっかり締めても漏水の恐れがあります。
※濡れたままの保管は、カビやニオイの原因となります。
※色移り変色の原因となりますので、ご使用後はよく水分を拭き取って乾燥させてから保管して下さい。
※汚れ落としにシンナー、ベンジンは使用しないで下さい。艶や外観が変化する恐れがあります。汚れは中性洗剤を用いて、軽く拭くようにして下さい。
※タンブラー乾燥及びご家庭での乾燥機のご使用はお避け下さい。火気のそばに近付けないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18826789
SWP-TBブラック
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
18826798
SWP-TBメイサイグレー
迷彩グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください