曜日別特売

I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)
用途低炭素鋼の加工内容量1本
関連資料:(1.29MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
材質
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52872602IPO M3 × 0.5PI73.0GBPHSSM3×0.52.569
910
509
560(税込)
当日出荷
52872618IPO M4 × 0.7PI74.0IBPHSSM4×0.73.3811
950
549
604(税込)
当日出荷
52872627IPO M5 × 0.8PI75.0KBPHSSM5×0.84.2813
960
529
582(税込)
当日出荷
52872636IPO M6 × 1PI76.0MBPHSSM6×15.0915
1,010
559
615(税込)
当日出荷
52872645IPO M8 × 1.25PI78.0NBPHSSM8×1.256.8519
1,550
859
945(税込)
当日出荷
52872593IPO M10 × 1.5PI70100BPHSSM10×1.58.623
1,940
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
60909932IPO-M3X0.5-BP-高速度鋼(HSS)M32.59
910
取扱い終了
返品不可
代替品有
60909948IPO-M5X0.8-BP-高速度鋼(HSS)M54.213
960
取扱い終了
返品不可
代替品有
60909957IPO-M8X1.25-BP-高速度鋼(HSS)M86.7519
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
60909923IPO-M10X1.5-BP-高速度鋼(HSS)M108.523
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60909932IPO-M3X0.5-BP52872602IPO M3 × 0.5IPO-M3X0.5-BP I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52872602I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
509
税込560
注文コードが変更になりました
60909948IPO-M5X0.8-BP52872627IPO M5 × 0.8IPO-M5X0.8-BP I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52872627I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
529
税込582
注文コードが変更になりました
60909957IPO-M8X1.25-BP52872645IPO M8 × 1.25IPO-M8X1.25-BP I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52872645I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
859
税込945
注文コードが変更になりました
60909923IPO-M10X1.5-BP52872593IPO M10 × 1.5IPO-M10X1.5-BP I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52872593I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 機械加工
製造業

文句なし、よく切れます、キリコも下に良く逃げていくし、
M3でもスムーズに鉄材に切り込んでくれます、折れにくそうな雰囲気です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする