電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711U

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711U - 興研
(1件のレビュー)

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。
防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。

用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/全面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)753以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP83号公称稼動時間(時間)約6充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約6.5~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822117BL-711U
101,200
89,980
98,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18822117
2025-10-09
用途: アスベスト除去
株式会社DAISEN建設業・工事業

スピーカーがついてるのにびっくりです。
とても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする