曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U - 興研

フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。

用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822135BL-351U
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする