電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03

電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 - 興研
(1件のレビュー)

PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。
面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。

用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)397以下(バッテリー含む)、222(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822257BL-100U-03
53,560
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18822257
2023-03-31
用途: 果樹庭木への薬剤散布
その他業種

呼吸連動の感度がすばらしい。
大風量なので深呼吸しても疲れませんでした。
基本単身での作業なので伝声機能は不必要なのと、マスクに加えて面もかぶるので少しでも本体の重量が軽い方が良いなと思い、ベーシックモデルであるBL-100U-03に決めました。
フィルターに関しての要望があるのですが、出来れば粒子捕集に加えて活性炭などによる脱臭性能を加えたモノも発売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする