Kansai スラックス 30205

Kansai スラックス 30205 - 大川被服Kansai スラックス 30205 - 大川被服Kansai スラックス 30205 - 大川被服Kansai スラックス 30205 - 大川被服Kansai スラックス 30205 - 大川被服

紫外線を跳ね返し、3℃涼しく夏を快適に着こなす寛斎カラー
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の「K90202」シリーズの夏バージョン。素材は、最内層が安定性のあるポリエステル、中間層がUVカット機能のあるクラサーモ、外側が綿でカバーしている3層構造からなる業界屈指のハイテク糸を縦横ぎっしり織り込みました。紫外線を跳ね返すことにより、衣服内温度を外気より3℃涼しく保ちます。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレトレーディング 日本製素材使用〕

混率(%)ポリエステル60・綿40機能UV、吸汗・速乾、三層構造糸種別スラックス股下(cm)79素材クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
全70種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889183730205ネイビー7070
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889184630205ネイビー7373
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889185530205ネイビー7676
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889186430205ネイビー7979
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889187330205ネイビー8282
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889188930205ネイビー8585
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889189830205ネイビー8888
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889190730205ネイビー9191
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889191630205ネイビー9696
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889192530205ネイビー101101
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889193430205ネイビー105105
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889194330205ネイビー110110
10,500
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
1889195930205ネイビー115115
11,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889196830205ネイビー120120
11,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889197730205アイボリー7070
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889198630205アイボリー7373
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889199530205アイボリー7676
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889200430205アイボリー7979
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889201330205アイボリー8282
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889202930205アイボリー8585
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889203830205アイボリー8888
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889204730205アイボリー9191
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889205630205アイボリー9696
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889206530205アイボリー101101
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889207430205アイボリー105105
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889208330205アイボリー110110
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889209930205アイボリー115115
11,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889210830205アイボリー120120
11,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889211730205オーク7070
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889212630205オーク7373
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889213530205オーク7676
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889214430205オーク7979
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889215330205オーク8282
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889216930205オーク8585
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889217830205オーク8888
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889218730205オーク9191
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889219630205オーク9696
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889220530205オーク101101
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889221430205オーク105105
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889222330205オーク110110
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889223930205オーク115115
11,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889224830205オーク120120
11,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889225730205グレー7070
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889226630205グレー7373
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889227530205グレー7676
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889228430205グレー7979
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889229330205グレー8282
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889230930205グレー8585
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889231830205グレー8888
10,200
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889232730205グレー9191
10,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする