DAIRIKI カーゴパンツ 30716

DAIRIKI カーゴパンツ 30716 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 30716 - 大川被服

大人気のサイレントガードに夏用商品が出ました。デザインもさることながら、素材選択にこだわりました。今までのダイリキ商品であれば、風通しがよく汗を乾かすことを最重要としてきました。今回は綿70%の生地を新採用しております。とにかく肌触りが違います。ついつい生地を触りたくなりますよ。今までとは違う快適をご堪能くださいませ。また、左袖前腕部についたフォワードラックポケットは実用新案を取得しました。デザイン美と機能美を併せ持つ最強のモンスターです。

混率(%)綿70・ポリエステル30機能ストレッチ仕様バックル隠しベルトループ、右脇ファスナーポケット、前後同型ポケットフックベルトループ、反射テープ、反射糸種別カーゴパンツ股下(cm)79素材特殊紡績糸ポプリン、フロント:樹脂ファスナー、右カーゴポケット:樹脂ファスナー内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889393730716ネイビー7070
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889394630716ネイビー7373
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889395530716ネイビー7676
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889396430716ネイビー7979
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889397330716ネイビー8282
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889398930716ネイビー8585
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889399830716ネイビー8888
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889400730716ネイビー9191
9,900
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
1889401630716ネイビー9696
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889402530716ネイビー101101
9,900
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
1889404330716ネイビー110110
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889405930716ネイビー115115
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889406830716ネイビー120120
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889407730716シルバー7070
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889408630716シルバー7373
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889409530716シルバー7676
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889410430716シルバー7979
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889411330716シルバー8282
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889412930716シルバー8585
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889413830716シルバー8888
9,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889414730716シルバー9191
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889415630716シルバー9696
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889416530716シルバー101101
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889417430716シルバー105105
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889418330716シルバー110110
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889419930716シルバー115115
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889420830716シルバー120120
10,600
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889403430716ネイビー105105
9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする