30716 DAIRIKI カーゴパンツ 30716 大川被服 18894147

DAIRIKI カーゴパンツ 30716

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード18894147品番30716
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

大人気のサイレントガードに夏用商品が出ました。デザインもさることながら、素材選択にこだわりました。今までのダイリキ商品であれば、風通しがよく汗を乾かすことを最重要としてきました。今回は綿70%の生地を新採用しております。とにかく肌触りが違います。ついつい生地を触りたくなりますよ。今までとは違う快適をご堪能くださいませ。また、左袖前腕部についたフォワードラックポケットは実用新案を取得しました。デザイン美と機能美を併せ持つ最強のモンスターです。

シルバー
サイズ
91
混率(%)
綿70・ポリエステル30
機能
ストレッチ
ウエスト(cm)
91
仕様
バックル隠しベルトループ、右脇ファスナーポケット、前後同型ポケットフックベルトループ、反射テープ、反射糸
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
79
渡幅(cm)
35.4
裾幅(cm)
21.5
素材
特殊紡績糸ポプリン、フロント:樹脂ファスナー、右カーゴポケット:樹脂ファスナー
色番
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする